Sada pro vrtání dlaždic HEX DDT 14x35xSET PREMIUM Dlaždice/keramika

Artiklové číslo: 34215843
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34215843
    EAN / GTIN 9003172005652
    Číslo výrobce 34215843

    Popis

    Charakteristika:

    • Tvar: SADA VRTÁKŮ NA DLAŽDICE
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 14 x 35 x SADA mm
    • Průměr: 14 mm
    • Tloušťka: 35 mm
    • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
    • Nástroj pro: Jádrové vrtání

    Výhoda:

    • Vrtáky na dlaždice Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm.
    • Láhev na vodu 1 l (číslo typu 34215846)
    • Vrtací pomůcka (číslo typu 34215847)
    • klíč s vnitřním šestihranem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku