Tile Drill DDT 35x45xM14 PREMIUM Tile / Ceramic

Artiklové číslo: 34214904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34214904
EAN / GTIN 9003172006697
Číslo výrobce 34214904
L-číslo L50140 2004

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 35 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 35 x 45 x M14 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku