TYROLIT upínací příruba pro nalisovaný kompaktní disk 25x25x4.8 mm

Artiklové číslo: 34214172
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací příruba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34214172
EAN / GTIN 8024406573007
Číslo výrobce 34214172

Popis

Popis:

Toto PRÉMIOVÉ příslušenství umožňuje upnout lisované kompaktní disky v malých průměrech na rovnou brusku. Jednoduchá manipulace a maximální možná bezpečnost pro uživatele jsou zaručeny. Vezměte prosím na vědomí maximální povolenou rychlost.

Charakteristika:

  • Tvar: Skleněné příslušenství
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: DRŽÁK SADY UW
  • Rozměr (D x D x H x H): 25 x 25 x 4,8 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 4,8 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pro montáž na rovnou brusku
  • Jednoduchá obsluha

Použití:

  • Umožňuje snadné a bezpečné upnutí kompaktních disků na rovnou brusku