Technická fréza ze slinutého karbidu 52RBF 13x25-6x70 mm SC PREMIUM Steel

Artiklové číslo: 34213601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34213601
EAN / GTIN 9003172012131
Číslo výrobce 34213601

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ karbidové frézy pro přímou brusku jsou vyráběny na nejmodernějších CNC bruskách. To vytváří výkonný přesný nástroj v různých provedeních, který poskytuje všechny předpoklady pro optimální výsledky. Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění při práci v těžko přístupných oblastech. Díky speciálně vyvinuté geometrii řezných hran se tomuto nástroji vždy podaří udržet tvorbu tepla na nízké úrovni, aby byl chráněn obrobek a fréza. To vám umožní dosáhnout nejlepší životnosti a maximální životnosti oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 52RBF KARBIDOVÝ ZASTŘIHOVAČ TVARU STROMU
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SC
  • Rozměr (D x D - s x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr: 13 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky speciálně vyvinuté geometrii řezání
  • Agresivní tvar řezačky je obzvláště dlouhý a poskytuje největší odstranění materiálu
  • Snížená tvorba tepla chrání zastřihovač a obrobek

Použití:

  • Pro náročnou práci na různých vlastnostech oceli
  • Pro univerzální broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku