T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Artiklové číslo: 3421339
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3421339
    EAN / GTIN 7291075486100
    Číslo výrobce 3421339
    L-číslo L23970 637

    Popis

    Popis:

    • WSP pro frézování
    • Maximální délka řezné hrany (APMX): 12,5 mm
    • Délka řezné destičky (INSL): 13,81 mm
    • Tloušťka řezné destičky (S): 13,05 mm
    • Šířka řezné destičky (W1): 6,65 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE): 0.85 mm
    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 12.5 mm
    • Figure 1.
    • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Degrees
    • Velikost britové desticky(INSL): 13.81 mm
    • Tlouštka britové desticky (S): 13.05 mm
    • Šírka vložky (W1): 6.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku