Schůdky přístupné na obou stranách GFK 2x5 schodů

Artiklové číslo: 34210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 34210
    EAN / GTIN 4031405342101
    Číslo výrobce 034210

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z GRP
    • Nosníky a schůdky z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (při správném skladování a použití s odolností proti stárnutí nejméně 10 let)
    • Vysokopevnostní stupňové/sparové připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Přepravní zajišťovací spony
    • Pevné, práškově lakované, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
    • Testováno podle EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60 000 V
    • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2700 mm
    • Výška: 1230 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 1306 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: GFK
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Horní vnější šířka: 364 mm
    • Délka kroku: 1005 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x5 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 500 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku