VLIES páska 19x520 A GROB PREMIUM univerzálně použitelná

Artiklové číslo: 34206195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34206195
EAN / GTIN 8024406056814
Číslo výrobce 34206195

Popis

Popis:

Pásy Tyrolit PREMIUM SCM FLEX jsou univerzálně použitelné pro různé materiály a mají vynikající hospodárnost. Kvalita FLEX je ideální pro úzké pásy a vyznačuje se vysokou flexibilitou. Díky nejvyšší rychlosti úběru je doba obrábění obrobku výrazně snížena. Díky širokým verzím tohoto prémiového produktu můžete zvládnout širokou škálu aplikací v rekordním čase - od HRUBÝCH pro čištění, odstraňování rzi a odstraňování povlaků až po VELMI JEMNÉ pro konečnou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ páska
  • Vhodnost materiálu: Plast / PVC, ocel, nerezová ocel, dřevo, gelcoat, Kompozity, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A HRUBÝ FLEX
  • Rozměr (Š x H): 19 x 520 mm
  • Tloušťka: 19 mm
  • Otvor: 520 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající hospodárnost díky nejvyšší rychlosti úběru a nízké době zpracování obrobku
  • Robustní konstrukce řemenů zajišťuje maximální životnost

Použití:

  • Pro snížení drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů přenosnými páskovými bruskami

Doporučení:

  • ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
  • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
  • Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok

Speciální funkce:
  • Vynikající ekonomika
  • Extrémně flexibilní
  • Vynikající výkon při odstraňování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku