VLIES páska 13x457 A MEDIUM PREMIUM univerzálně použitelná

Artiklové číslo: 34206174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34206174
EAN / GTIN 8024406030319
Číslo výrobce 34206174

Popis

Popis:

Pásy Tyrolit PREMIUM SCM FLEX jsou univerzálně použitelné pro různé materiály a mají vynikající hospodárnost. Kvalita FLEX je ideální pro úzké pásy a vyznačuje se vysokou flexibilitou. Díky nejvyšší rychlosti úběru je doba obrábění obrobku výrazně snížena. Díky širokým verzím tohoto prémiového produktu můžete zvládnout širokou škálu aplikací v rekordním čase - od HRUBÝCH pro čištění, odstraňování rzi a odstraňování povlaků až po VELMI JEMNÉ pro konečnou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ páska
  • Vhodnost materiálu: Plast / PVC, ocel, nerezová ocel, dřevo, gelcoat, Kompozity, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A Medium FLEX
  • Rozměr (Š x H): 13 x 457 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 457 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající hospodárnost díky nejvyšší rychlosti úběru a nízké době zpracování obrobku
  • Robustní konstrukce řemenů zajišťuje maximální životnost

Použití:

  • Pro snížení drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů přenosnými páskovými bruskami

Doporučení:

  • ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
  • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
  • Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok

Speciální funkce:
  • Vynikající ekonomika
  • Extrémně flexibilní
  • Vynikající výkon při odstraňování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku