Kartáč na trubky 44xŠ1/2-160 S 0,35 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34203604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203604
EAN / GTIN 9003172000527
Číslo výrobce 34203604
L-číslo L50140 2584

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kartáčky na trubky s vnějším závitem lze prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích. Díky tomu jsou vhodné zejména pro čištění ocelových trubek, roštů, objímek a válců. Kromě toho lze tento nástroj použít pro odjehlování průřezových otvorů nebo regulaci rychlosti průtoku v potrubních systémech.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROG DG TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S 0,35 mm
  • Rozměr (D x GE - i ): 44 x W1/2 - 160 mm
  • Průměr: 44 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • S vnějším závitem lze tyto kartáče prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Vhodné zejména pro čištění trubek, roštů, návleků a válců, pro odjehlování příčných otvorů a pro regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku