Kartáč na trubky 40xW1/2-160 S 0,35 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34203603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34203603
    EAN / GTIN 9003172000503
    Číslo výrobce 34203603
    L-číslo L50140 2825

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ kartáčky na trubky s vnějším závitem lze prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích. Díky tomu jsou vhodné zejména pro čištění ocelových trubek, roštů, objímek a válců. Kromě toho lze tento nástroj použít pro odjehlování průřezových otvorů nebo regulaci rychlosti průtoku v potrubních systémech.

    Charakteristika:

    • Tvar: 18ROG DG TRUBKOVÉ KARTÁČE
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: S 0,35 mm
    • Rozměr (D x GE - i ): 40 x W1/2 - 160 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Otvor: 100 mm
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • S vnějším závitem lze tyto kartáče prodloužit adaptérem nebo je lze použít i na strojích

    Použití:

    • Pro obrábění oceli
    • Vhodné zejména pro čištění trubek, roštů, návleků a válců, pro odjehlování příčných otvorů a pro regulaci rychlosti proudění v potrubních systémech

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku