Popis:
PRÉMIOVÉ kartáčky Tyrolit se vyznačují jednoduchou manipulací a univerzální použitelností. Pozinkovaný soustružný drát a jednoduchá lepící spirála usnadňují leštění nebo čištění složitých obrobků, jako jsou trysky. Tento nástroj lze použít jak ručně, tak na vrtacích strojích s ohledem na maximální přípustnou rychlost a poskytuje nejlepší výsledky na povrchu. Brusné štětiny jsou také účinné po stranách pro dosažení zaoblení hran při přechodech otvorů.
Charakteristika:
- Tvar: 18RO DK TRUBKOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Gelcoat, ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, Plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C120 0,6 mm
- Průměr: 16 mm
- Otvor: 65 mm
- Velikost zrna: 120
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování
- Vhodné pro leštění nebo čištění složitých obrobků, jako jsou trysky
- Brusné štětiny jsou také účinné po stranách – to umožňuje dosáhnout zaoblení hran při přechodech otvorů
Použití:
- Pro univerzální použití
- Zvláště pro odstraňování otřepů, trubek nebo drážek o -kroužků
- Vhodné jak pro ruční použití, tak pro vrtací stroje s ohledem na maximální přípustnou rychlost