Kartáč na válcové trubky 15-300 mm M 0,15 mm PREMIUM neželezný kov

Artiklové číslo: 34203543
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203543
EAN / GTIN 9003172000336
Číslo výrobce 34203543
L-číslo L50140 2774

Popis

Popis:

Válcový PRÉMIOVÝ trubkový kartáč se díky své flexibilitě dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména vnitřní čištění vrtů a dalších těžko přístupných oblastí již není problém. Kromě toho se tyto kartáče vyznačují jednoduchou manipulací díky pozinkovému soustružnému drátu a jednoduché frézovací spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: M 0,15 mm
  • Průměr: 15 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Jeho flexibilita mu umožňuje dokonale se přizpůsobit povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování

Použití:

  • Pro obrábění neželezných kovů
  • Pro těžko přístupná místa
  • Zejména pro vnitřní čištění vrtů a trubek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku