Kartáč na válcové trubky 8-300 mm M 0,12 mm PREMIUM neželezný kov

Artiklové číslo: 34203541
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Válcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203541
EAN / GTIN 9003172000312
Číslo výrobce 34203541
L-číslo L50140 2754

Popis

Popis:

Válcový PRÉMIOVÝ trubkový kartáč se díky své flexibilitě dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména vnitřní čištění vrtů a dalších těžko přístupných oblastí již není problém. Kromě toho se tyto kartáče vyznačují jednoduchou manipulací díky pozinkovému soustružnému drátu a jednoduché frézovací spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: M 0,12 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Jeho flexibilita mu umožňuje dokonale se přizpůsobit povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování

Použití:

  • Pro obrábění neželezných kovů
  • Pro těžko přístupná místa
  • Zejména pro vnitřní čištění vrtů a trubek

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku