Kartáč na válcové trubky 8-300 mm S 0,1 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34203520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Válcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203520
EAN / GTIN 9003172000251
Číslo výrobce 34203520
L-číslo L50140 2670

Popis

Popis:

Válcový PRÉMIOVÝ trubkový kartáč se díky své flexibilitě dokonale přizpůsobí povrchu obrobku. Zejména vnitřní čištění vrtů a dalších těžko přístupných oblastí již není problém. Kromě toho se tyto kartáče vyznačují jednoduchou manipulací díky pozinkovému soustružnému drátu a jednoduché frézovací spirále.

Charakteristika:

  • Tvar: 18ROO DW TRUBKOVÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S 0,1 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Jeho flexibilita mu umožňuje dokonale se přizpůsobit povrchu obrobku
  • Snadná manipulace díky pozinkovému spirálovému drátu a jednoduché spirále pro korálkování

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Pro těžko přístupná místa
  • Zejména pro vnitřní čištění vrtů a trubek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku