Jemný kartáč 225x20x110 mm 4 řady/E 0,15 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 34203500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203500
EAN / GTIN 9003172000213
Číslo výrobce 34203500

Popis

Popis:

Zejména mezi hodináři a zlatníky jsou PRÉMIOVÉ jemné kartáče od společnosti Tyrolit velmi oblíbené pro provádění nejkvalitnějších prací na obrobcích z nerezové oceli. Tento nástroj se vyznačuje především vysokou drátěnou nádivkou a je ideální pro aplikaci rozpouštědel a čisticích prostředků.

Charakteristika:

  • Tvar: JEMNÝ ŠTĚTEC 90HF DW
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 4 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 225 x 20 x 110 mm
  • Průměr: 225 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 110 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Vyznačuje se především vysokým střižením drátu
  • Ideální pro aplikaci rozpouštědel a čisticích prostředků

Použití:

  • Pro obrábění nerezové oceli
  • Pro velmi jemnou práci, populární u hodinářů a zlatníků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku