Kartáč na brzdové třmeny 225x12x90 mm 2 řady/S 0,35 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34203494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Číslo výrobce 34203494
L-číslo L50140 2657

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kartáče na třmeny jsou zvláště vhodné pro odstraňování zaseknutého otěru brzdy na oceli. Díky dvousložkové rukojeti jsou tyto kartáče velmi praktické a navzdory svému úzkému obložení jsou mimořádně výkonné při čištění.

Charakteristika:

  • Tvar: 90HBS DG BRZDOVÝ SEDLOVÝ KARTÁČ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 2 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 225 x 12 x 90 mm
  • Průměr: 225 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 90 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Praktický kartáč díky dvousložkové rukojeti
  • Navzdory svému úzkému obložení je mimořádně výkonný při čištění

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Zejména pro odstranění zaseknutého otěru brzdy

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku