Ruční kartáč 290x32x140 mm 4 řady/S 0,35 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 34203491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34203491
EAN / GTIN 9003172000169
Číslo výrobce 34203491
L-číslo L50140 2618

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ ruční kartáče se škrabkou od společnosti Tyrolit jsou oblíbeným nástrojem pro hrubé čištění. Zejména při zpracování kovů a na staveništích se vysoce kvalitní kartáče často používají k čištění a odstraňování těžkých nečistot. Zvláště při odstraňování tvrdohlavých cementových postříkání tento nástroj ukazuje, co může dělat. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva nabízí také nejvyšší úroveň pohodlí pro uživatele.

Charakteristika:

  • Tvar: 90HS DG RUČNÍ KARTÁČ SE ŠKRABKOU
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 4 řádek
  • Rozměr (Š x H x v ): 290 x 32 x 140 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 140 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Integrovaný shrnovač: Použití na staveništích, zejména pro odstraňování cementových postříkání
  • Ideální pro čištění a škrábání těžkých nečistot
  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Použití:

  • Pro obrábění oceli
  • Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarů a čištění povrchů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku