Kulatý kartáč PIPELINER 125x6x21x22,2 mm E 0,5 mm PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 34202829
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34202829
EAN / GTIN 9003172014128
Číslo výrobce 34202829

Popis

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner jsou speciálně navrženy pro rychlé čištění přípojek trubek z nerezové oceli. Potrubí jsou často předmětem vysokých požadavků, a proto jsou svařeny v několika krocích. Jednotlivé svary musí být nejprve vyčištěny, aby se nad nimi mohly umístit další svary. Kartáče na potrubí od společnosti Tyrolit vás spolehlivě podporují v této náročné práci a nabízejí nejdelší životnost. Složení vysoce kvalitního drátu z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,5 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 125 x 6 x 21 x 22,2 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použití:

  • Kartáče speciálně vyvinuté pro výstavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění přípojek trubek z nerezové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku