Popis:
Pokud hledáte ještě štíhlejší a odolnější čepel, najdete u tohoto PRÉMIOVÉHO produktu to, co hledáte. Díky uzavřenému zirkonu nabízí nástroj ještě větší sílu a větší agresivitu. Tyto speciální řezné kotouče na kolejnici lze použít pouze s vhodným upínacím zařízením, připevněným k kolejnici, v řízeném ručním řezání. Nikdy nepoužívejte v čistém automatickém režimu.
Charakteristika:
- Tvar: 41F rovná čepel, tkanina v.
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 100 m /s.
- Vhodnost materiálu: Kolejnice
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZZA24R-BFP RAIL
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 3,8 x 20 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 3,8 mm
- Otvor: 20 mm
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Nejvyšší agresivita a životnost
- Díky uzavřené zirkoniové korundové zrnitosti je disk obzvláště elegantní a umožňuje uživateli ještě větší výkon
Použití:
- Pro řízené oddělení od ruky na kolejnicích
Doporučení:
- Řezné kotouče na kolejnici používejte pouze s vhodným upínacím zařízením, které je připevněno k kolejnici, v řízeném ručním řezání