Kompaktní kotouč TYROLIT lisovaný 25x25x4.8mm 2C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34201994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34201994
EAN / GTIN 8024406063058
Číslo výrobce 34201994

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI kompaktními lisovanými disky nabízí Tyrolit komplexní řadu různých specifikací - od agresivního, tuhého nástroje na odstraňování otřepů až po měkký nástroj pro dokonalou povrchovou úpravu. To znamená, že můžete získat body pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovů a plastů. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Současně při použití s rovnou bruskou můžete pracovat efektivně v obzvláště obtížně přístupných oblastech. Kromě toho jsou tyto PRÉMIOVÉ disky lepší než jiné podobné produkty, v neposlední řadě díky své vynikající životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 NETKANÝ lisovaný kompaktní disk
  • Velikost zrna: 50
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: UW 2 S V POŘÁDKU
  • Rozměr (D x D x H x H): 25 x 25 x 4,8 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 4,8 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska a brusný stojan

Výhoda:

  • Maximální životnost díky nízkému pokrytí kotouče a chladnému broušení
  • Univerzální nástroj

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, mísení, saténová povrchová úprava, Dokončovací a obráběcí svary

Doporučení:

  • 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
  • 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
  • 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
  • 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku