Vrták pro suché vrtání DDE 68x70xM16 PREMIUM Univerzální stavební materiály

Artiklové číslo: 34201286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34201286
EAN / GTIN 9003172017556
Číslo výrobce 34201286

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ 50127 DIAMANTOVÝ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 2,6 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 68 x 70 x M16 mm
  • Průměr: 68 mm
  • Tloušťka: 70 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Konstantní rychlý řezný výkon a znatelná hladkost
  • Velmi dlouhá životnost.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku