UV T-Shirt High Vis High Vis Orange M

Artiklové číslo: 342010135300M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Farbe high vis orange
    Unisex-Größe M
    Produktart Warnschutz-Shirt

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 342010135300M
    EAN / GTIN 7330509616550
    Číslo výrobce 342010135300M

    Popis

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²

    Details
    Rundhals

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

    Funktionalität
    Material mit UV-Schutz

    Beschreibung:

    • High Vis T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus einem Feuchtigkeit transportierenden Material
    • Unterteilter, reflektierender Besatz für gute Belüftung und Stretch Eigenschaften, die hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglichen
    • UV-Schutz 40+
    • Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF 40+ und EN ISO 20471, Klasse 3

    Norm:

    • EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3
    • Zertifizierungsgruppe B ->L
    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • EN 13758-2 UPF 40 +

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku