Kompaktní kotouč TYROLIT navinutý 203x25x76.2mm 7 C FINE

Artiklové číslo: 34200621
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34200621
EAN / GTIN 8024406569055
Číslo výrobce 34200621

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝM kompaktním kotoučem (konvolutový kotouč), lehkým odjetím, smícháním svarů, odstraněním rzi nebo dokončením před leštěním lze provést v žádném okamžiku. Obrábění nemění geometrii povrchu obrobku a hrany nejsou zkoseny. Nástroj s dlouhou životností umožňuje uživatelům dosáhnout extrémně jednotné povrchové úpravy a zároveň vytvořit velmi jemnou povrchovou úpravu. Kompaktní disky jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti a specifikací.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 NETKANÝ vinutý kompaktní disk
  • Velikost zrna: 50
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CW DBW 7 S V POŘÁDKU
  • Rozměr (D x D x H x H): 203 x 25 x 76,2 mm
  • Průměr: 203 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Žádná změna geometrie povrchu a žádné zkosení na okrajích
  • Vynikající životnost
  • Velmi jemný závěr

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů laserem řezaných a děrovaných obrobků
  • Dodržujte maximální rychlost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku