Digitální Třmenový mikrometr se špičatými dotykovými ploškami IP65, 0–25 mm ocel, 15° špička

Artiklové číslo: 342-251-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 65
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
Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342-251-30
EAN / GTIN 4946368689005
Číslo výrobce 342-251-30
L-číslo L40010 11094

Popis

Popis:

Měřicí šroub s upínkou Digimatic vybavený špičatými měřicími plochami na kovadlině a vřeteno nabízí následující výhody: Kovadlina a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku