SNMG 190612-R3P IC5010 Oboustranné čtvercové destičky s třískovým obráběním pro hrubé obrábění

Artiklové číslo: 3419945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419945
EAN / GTIN 7291075487022
Číslo výrobce 3419945
L-číslo L23950 3473

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Rádius rohu (RE): 1,2 mm
  • Délka řezné hrany (L): 19,05 mm
  • Průměr kruhu (IC): 19,05 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 6,35 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L): 19.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 8 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.4 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku