EC-E4L 12-26/38C12CFR1,5 IC900 Čelní fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění s odlehčovacím broušením 3xD

Artiklové číslo: 3419819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419819
EAN / GTIN 7291075486087
Číslo výrobce 3419819
L-číslo L24180 2873

Popis

Popis:

  • Rohová fréza z plného karbidu
  • průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • průměr břitu (DC): 12 mm
  • délka břitu max. (APMX): 26 mm
  • počet břitů (NOF): 4
  • celková délka (OAL): 83 mm
  • kuželová stopka Kulatá
  • kuželová stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Polomer rohu (RE): 1.5 mm
  • Prumer rezu (DC): 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 26 mm
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.04 mm/tooth
  • Prumer odlehcení (DN): 11.7 mm
  • Celková délka (OAL): 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky Round
  • Použitelná délka (LU): 38 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku