EC-A4 08-24C08E69 IC08 Extra dlouhá karbidová fréza pro středění se 4 břity, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 3419327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419327
EAN / GTIN 7291075447231
Číslo výrobce 3419327
L-číslo L24180 671

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 69 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 69 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku