EC-A4 12-36C12E94 IC900 Extra dlouhá karbidová fréza pro středění se 4 břity, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 3419324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3419324
EAN / GTIN 7291075447200
Číslo výrobce 3419324
L-číslo L24180 486

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 94 mm, stopka kulatá, stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku