Kompaktní kotouč TYROLIT lisovaný 152x6x12,7 mm 2C FINE PREMIUM PU=8

Artiklové číslo: 34190235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34190235
    EAN / GTIN 8024406063416
    Číslo výrobce 34190235

    Popis

    Popis:

    S PRÉMIOVÝMI kompaktními lisovanými disky nabízí Tyrolit komplexní řadu různých specifikací - od agresivního, tuhého nástroje na odstraňování otřepů až po měkký nástroj pro dokonalou povrchovou úpravu. To znamená, že můžete získat body pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovů a plastů. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Současně při použití s rovnou bruskou můžete pracovat efektivně v obzvláště obtížně přístupných oblastech. Kromě toho jsou tyto PRÉMIOVÉ disky lepší než jiné podobné produkty, v neposlední řadě díky své vynikající životnosti.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1 NETKANÝ lisovaný kompaktní disk
    • Velikost zrna: 50
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: UW 2 S V POŘÁDKU
    • Rozměr (D x D x H x H): 152 x 6 x 12,7 mm
    • Průměr: 152 mm
    • Tloušťka: 6 mm
    • Otvor: 12,7 mm
    • Nástroj pro: Přímá bruska a brusný stojan

    Výhoda:

    • Maximální životnost díky nízkému pokrytí kotouče a chladnému broušení
    • Univerzální nástroj

    Použití:

    • Pro odstraňování rzi, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, mísení, saténová povrchová úprava, Dokončovací a obráběcí svary

    Doporučení:

    • 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
    • 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
    • 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
    • 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku