Kompaktní kotouč lisovaný TYROLIT S RYCHLOU VÝMĚNOU, 76xR UW6C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34190140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34190140
    EAN / GTIN 8024406062891
    Číslo výrobce 34190140

    Popis

    Popis:

    Tyto PRÉMIOVÉ kompaktní disky lze na váš stroj namontovat velmi rychle a snadno. Nástroje demonstrují svůj vysoký výkon, zejména na okrajích a při obrábění těžko přístupných oblastí. Jeho měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Díky vícevrstvým stlačeným netkaným vrstvám jsou kompaktní disky vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování nebo obrábění svarů - s těmito nástroji máte zaručeno, že uděláte správnou volbu.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast/PVC
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 76x6,4xR
    • Rozměr (D x D x ZAŘÍZENÍ): 76 x 6,4 x R mm
    • Průměr: 76 mm
    • Tloušťka: 6,4 mm
    • Velikost zrna: 50
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných oblastí a hran
    • Broušení chladiče a nízká povrchová úprava kotouče zaručují maximální životnost
    • Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku

    Použití:

    • Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a obrábění svarů na všech materiálech
    • Jemné broušení pro přípravu na leštění
    • Vícevrstvé fleecové vrstvy z komprimovaných vláken jsou vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a slitin titanu

    Doporučení:

    • 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
    • 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
    • 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
    • 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku