Kompaktní kotouč lisovaný TYROLIT QUICK-CHANGE 51xR UW6C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34190133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34190133
EAN / GTIN 8024406062853
Číslo výrobce 34190133

Popis

Popis:

Tyto PRÉMIOVÉ kompaktní disky lze na váš stroj namontovat velmi rychle a snadno. Nástroje demonstrují svůj vysoký výkon, zejména na okrajích a při obrábění těžko přístupných oblastí. Jeho měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Díky vícevrstvým stlačeným netkaným vrstvám jsou kompaktní disky vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování nebo obrábění svarů - s těmito nástroji máte zaručeno, že uděláte správnou volbu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast/PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 51x6,4xR
  • Rozměr (D x D x ZAŘÍZENÍ): 51 x 6,4 x R mm
  • Průměr: 51 mm
  • Tloušťka: 6,4 mm
  • Velikost zrna: 50
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných oblastí a hran
  • Broušení chladiče a nízká povrchová úprava kotouče zaručují maximální životnost
  • Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a obrábění svarů na všech materiálech
  • Jemné broušení pro přípravu na leštění
  • Vícevrstvé fleecové vrstvy z komprimovaných vláken jsou vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a slitin titanu

Doporučení:

  • 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
  • 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
  • 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
  • 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku