Popis:
Tyto PRÉMIOVÉ kompaktní disky lze na váš stroj namontovat velmi rychle a snadno. Nástroje demonstrují svůj vysoký výkon, zejména na okrajích a při obrábění těžko přístupných oblastí. Jeho měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Díky vícevrstvým stlačeným netkaným vrstvám jsou kompaktní disky vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování nebo obrábění svarů - s těmito nástroji máte zaručeno, že uděláte správnou volbu.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast/PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 51x6,4xR
- Rozměr (D x D x ZAŘÍZENÍ): 51 x 6,4 x R mm
- Průměr: 51 mm
- Tloušťka: 6,4 mm
- Velikost zrna: 20
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných oblastí a hran
- Broušení chladiče a nízká povrchová úprava kotouče zaručují maximální životnost
- Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku
Použití:
- Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a obrábění svarů na všech materiálech
- Jemné broušení pro přípravu na leštění
- Vícevrstvé fleecové vrstvy z komprimovaných vláken jsou vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a slitin titanu
Doporučení:
- 2/3 s FINE pro odstraňování otřepů a leštění
- 2 A Medium pro odstraňování otřepů, leštění a přechodů
- 6 s FINE / 6 A Medium pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody
- 8 HRUBÉ pro odstraňování otřepů, zaoblení ostrých hran a přechody se zvýšenou agresivitou