HM90 E90A D1.00-4MMT15JHP 90° čelní fréza s rozhraním MULTIMASTER pro destičky HM90 AP 1003...

Artiklové číslo: 3418500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3418500
    EAN / GTIN 7291075460100
    Číslo výrobce 3418500
    L-číslo L23980 3157

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza s WSP
    • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1,18″
    • Průměr (DC/DCX): 1″
    • Počet řezných těles (CICT): 4
    • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,39″
    • Celková délka (OAL): 1,85″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.18″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.8″
    • Funkcní délka (LF): 1.18″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 1.85″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Degrees
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku