Tile Drill Tile Drill DDT 5x35xHEX PREMIUM Tile/Ceramic

Artiklové číslo: 34180136
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34180136
EAN / GTIN 9003170047371
Číslo výrobce 34180136
L-číslo L50140 1874

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 5 - 2 - 5
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 5 x 35 x šestihran mm
  • Průměr: 5 mm
  • Tloušťka: 35 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Univerzálně použitelné pro všechny keramické dlaždice, porcelánové kameniny a mramorové desky.
  • Přesné vrtání bez prasknutí hran.
  • Maximální komfort vrtání díky optimalizovanému zvlhčování vody diamantů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku