Orovnávač 14x42x12 mm V800

Artiklové číslo: 34172978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Orovnávací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34172978
EAN / GTIN 9003172005331
Číslo výrobce 34172978
L-číslo L50140 1474

Popis

Popis:

Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

Charakteristika:

  • Tvar: 50VA-O VÍCEZRNNÝ PRÁDELNÍK
  • Specifikace: 11 X MK0
  • Rozměr (D/W x D x v /L): 14 x 42 x 12 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Tloušťka: 42 mm
  • Otvor: 12 mm
  • Velikost zrna: 711

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba oblékání

Použití:

  • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku