{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,9 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 72 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 79,3 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Číslo výrobce | 1193005 | |
Výrobce | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |