Číselník, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD, 1", 0,001"

Artiklové číslo: 3416A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3416A
EAN / GTIN 4946368843599
Číslo výrobce 3416A

Popis

Popis:

Jedná se o standardní palcový ukazatel, který vám nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení měření. ø = 78 mm. Standardně dodávaný s tolerančními značkami a upínáním. Odstupňování 0,001″ / 0,0001″.

Charakteristika:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku