Krimpovací kleště CrimpMax-360 Professional

Artiklové číslo: 3416437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3416437
EAN / GTIN 4010886969663
Číslo výrobce 3416437

Popis

Popis:

  • Lehké, šikovné krimpovací kleště, lze je ovládat minimální silou ruky a používat na těžko přístupných místech
  • Rozsah krimpování lze otáčet o 360° v krocích po 45°
  • Přesné krimpování 4 hranami po celé délce dutinky, krimpování podle DIN 46228 EN50027
  • Pro dutinky s izolačním límcem i bez něj do délky 18 mm a průřezu 0,08 až 16,0 mm² a dvojité dutinky od 2× 0,25 do 2× 10 mm², 0 mm² pouze v jednom nástroji
  • S automatickým nastavením průřezu
  • Odemykatelný pozitivní zámek pro zajištění celého procesu krimpování
  • Vyrobeno s vysokou přesností a optimálně nastaveno z výroby, proto není nutné žádné další nastavení krimpovací síly
  • Pohodlná manipulace díky měkkým rukojetím s tvarovaným protiskluzovým krytem
  • Vyrobeno z vysoce pevné speciální oceli, namáhané části speciálně temperovány

Charakteristika:

  • Konstrukce: Koncovky drátů
  • Rozměr drátu AWG: 26-8
  • Celková šířka [mm]: 62 mm
  • Celková délka [mm]: 193 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,08-16
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku