Fíbrový kotouč v držáku 180x22 mm za-P48 v ZA60 PREMIUM ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34163914
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34163914
EAN / GTIN 9003170034425
Číslo výrobce 34163914

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ vláknové kotouče se zirkoniovým korundem nabízejí velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak odstranit materiál z oceli a nerezové oceli. Dodatečná chladicí vrstva při konstrukci těchto nástrojů zajišťuje obzvláště dlouhou životnost. Profitujte z naší široké nabídky různých velikostí zrn, které jsou silně orientovány na požadovaný výsledek povrchu. Nyní je k dispozici také v uživatelsky přívětivém a nástrojově přívětivém držáku.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P48 V ZA60
  • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 180 x 22 / 4 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničitý a další chladicí vrstva zajišťují velmi dobré odstranění
  • Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost
  • Velmi dobrá povrchová úprava díky optimalizované tloušťce podkladu

Použití:

  • Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Velmi dobrý výkon při odstraňování
  • Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku