Fíbrový kotouč 125x22 mm za-P48 v ZA36 PREMIUM ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34162988
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34162988
    EAN / GTIN 9003170033558
    Číslo výrobce 34162988
    L-číslo L50140 2418

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ vláknové kotouče se zirkoniovým korundem nabízejí velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak odstranit materiál z oceli a nerezové oceli. Dodatečná chladicí vrstva při konstrukci těchto nástrojů zajišťuje obzvláště dlouhou životnost. Profitujte z naší široké nabídky různých velikostí zrn, které jsou silně orientovány na požadovaný výsledek povrchu. Nyní je k dispozici také v uživatelsky přívětivém a nástrojově přívětivém držáku.

    Charakteristika:

    • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
    • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: ZA-P48 V ZA36
    • Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 125 x 22 / 4 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Otvor: 22 mm
    • Velikost zrna: 36
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Oxid zirkoničitý a další chladicí vrstva zajišťují velmi dobré odstranění
    • Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost
    • Velmi dobrá povrchová úprava díky optimalizované tloušťce podkladu

    Použití:

    • Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

    Doporučení:

    • Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Speciální funkce:
    • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
    • Velmi dobrý výkon při odstraňování
    • Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku