Popis:
PRVOTŘÍDNÍ vláknové kotouče se zirkoniovým korundem nabízejí velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak odstranit materiál z oceli a nerezové oceli. Dodatečná chladicí vrstva při konstrukci těchto nástrojů zajišťuje obzvláště dlouhou životnost. Profitujte z naší široké nabídky různých velikostí zrn, které jsou silně orientovány na požadovaný výsledek povrchu. Nyní je k dispozici také v uživatelsky přívětivém a nástrojově přívětivém držáku.
Charakteristika:
- Tvar: VLÁKNOVÝ disk
- Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P48 V ZA40
- Rozměr (D x H / ZAŘÍZENÍ): 115 x 22 / 4 mm
- Průměr: 115 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost zrna: 40
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Oxid zirkoničitý a další chladicí vrstva zajišťují velmi dobré odstranění
- Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost
- Velmi dobrá povrchová úprava díky optimalizované tloušťce podkladu
Použití:
- Pro hrubé a jemné broušení, jakož i pro odstraňování rzi a odstraňování otřepů normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli
Doporučení:
- Velikost zrna 24/36/40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Ideální pro ocel a nerezovou ocel
- Velmi dobrý výkon při odstraňování
- Další chladicí vrstva pro dlouhou životnost