Číselníkový úchylkoměru, koncová krytka s okem, verze ANSI/AGD, 0.5″, 0.001″

Artiklové číslo: 3415A
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
Katalogové číslo 3415A
EAN / GTIN 4946368843537
Číslo výrobce 3415A

Popis

Popis:

Jedná se o standardní palcový Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení naměřené hodnoty. ø = 78 mm ocel. Dodává se standardně s tolerancemi a upnutím. Divize 0,001″ / 0.0001″.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,001″
Stupňování: 0,001″
Funkce: Typ ANSI/AGD
Metrický: palec
Dodávka: s certifikátem o zkoušce

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku