• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Sada upínacích čelistí 3dílná, Pro rozsah upínání: 0-8/0-10mm

Artiklové číslo: 341430 0-8/0-10
Nastavit cenu 3 ks (CZK 462,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0 – 8 mm; 0 – 10 mm
Počet čelistí 3
Druh produktu Upínací čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341430 0-8/0-10
EAN / GTIN 4062406306717
Číslo výrobce 341430 0-8/0-10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 341420 6, 341420 8, 341420 10/12, 341420 10/16.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku