VCGT 160402-AS IC1520 Rhombické pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3414032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3414032
EAN / GTIN 7291075445190
Číslo výrobce 3414032
L-číslo L23950 341

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek AS, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka břitu (L) 16,6 mm, průměr mezikruží (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AS
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku