GIPA 4.00-0.40 IC1520 Oboustranné leštěné přesné řezné destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3414009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3414009
    EAN / GTIN 7291075485929
    Číslo výrobce 3414009
    L-číslo L23940 2300

    Popis

    Popis:

    • Drážkovací/soustružnické řezné destičky
    • Hloubka řezu, max. (CDX): 13 mm
    • Šířka řezu (CW): 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
    • Polomer rohu (RE): 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 13 mm
    • Šírka rezu (CW): 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL): 15 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 70 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku