Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 6

Artiklové číslo: 341400 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6
Rozsah upínání 0 mm - 6,5 mm
Vnější ⌀ 32 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 65,6 mm
Unášecí kužel B 10
Největší ⌀ kužele sklíčidla 10,094 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 341400 6
EAN / GTIN 4019208009544
Číslo výrobce 871022

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení.
S unášecím kuželem DIN 238

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K nasazení na nástrčné stopky č. 342300342887 nebo přímo na vřeteno stroje.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 6

Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 6

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 808,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2 091,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ 32 mm 37 mm
Unášecí kužel B 10 B 10
Délka vrtací hlavy zavřená 65,6 mm 78 mm
Největší ⌀ kužele sklíčidla 10,094 mm 10,094 mm
Rozsah upínání 0 mm - 6,5 mm 0 mm - 8 mm
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku