ICG 222 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3413587
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3413587
EAN / GTIN 7291075451603
Číslo výrobce 3413587
L-číslo L24050 1467

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 22.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.95 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.36 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.41 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku