ICG 178 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3413580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3413580
    EAN / GTIN 7291075451566
    Číslo výrobce 3413580
    L-číslo L24050 1460

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 17,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 17.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.02 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.6 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.58 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku