ICG 159 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3413572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3413572
EAN / GTIN 7291075451511
Číslo výrobce 3413572
L-číslo L24050 2382

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15,9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.43 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku