{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 160/18 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 56 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 95,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 109 mm | |
Unášecí kužel | B 18 zkrácený | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 17,431 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341250 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197152831 | |
Číslo výrobce | 341250 160/18 |